S3171-044-30.0 セーフティシューズ ブラック S3171シリーズ 自重堂 33377323

S3171-044-30.0 セーフティシューズ ブラック S3171シリーズ 自重堂 33377323
S3171-044-30.0 セーフティシューズ ブラック S3171シリーズ 自重堂 33377323

セーフティシューズ ブラック S3171シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ(cm)30
内容量1足注文コード33377323品番S3171-044-30.0
参考基準価格(税別)¥2,830販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

男女兼用で着用シーンを選ばないセーフティシューズです。シンプルなデザインで、配色が特徴です。踵部分に反射パイピングをしており、視認性に優れます。

サイズ(cm)
30
靴タイプ
スニーカー
甲被タイプ
紐タイプ
形状
ローカット
種別
30.0cm
色
ブラック
種類
セーフティーシューズ
アズワン品番
3-731-14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする