※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
芝浦エレテック
芝浦エレテックの 真空機器
芝浦エレテックの 真空ポンプ・真空ユニット
ピストンポンプ 機器組込み型
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33378084
品番
PSL-10N
参考基準価格(税別)
¥57,700
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
オイルレスのため周囲環境の油汚染がなく、特殊材質を使用しているためクリーンです。小型・軽量・低騒音です。
種別
1段式
幅(mm)
105
寸法(mm)
105×148×105
質量(kg)
2.8
高さ(mm)
105
奥行(mm)
148
電圧(V)
100
排気速度(50/60Hz)(L/min)
コンプレッサ性能:8/12、真空ポンプ性能:10/12
到達圧力(kPa)
13
到達真空度(kPa)
13
最大使用圧力(MPa)
0.9
アズワン品番
3-659-01
吸入流量(L/min)50Hz/60Hz
【真空ポンプ】10/12
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz
8/12
注意
※機器組込み用です。