※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電子式吊り秤 ハンディコスモII

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33378118 品番 0.3ACBP
参考基準価格(税別)¥290,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

国家検定に対応!取引証明に使えるようになりました(1t〜5tタイプ)。
国家検定新対応(型式承認第D1712号)。
1tから5tまでの吊りはかりが携帯可能なくらい軽量化。
継ぎ足し充電可能です。

ひょう量(t)0.3 目量(kg)0.1 種類吊りはかり 表示形式デジタル 電源DC6V鉛式バッテリー(標準) / 乾電池BOX(オプション):単二乾電池4本 付属品バッテリーチャージャー 幅(mm)210 寸法(mm)210×324×160 質量(kg)8.2 高さ(mm)160 質量(g)8200 奥行(mm)324 ひょう量(kg)300 ひょう量(g)300000 精度±0.05%(F.S.) 表示5桁LED 最小表示(kg)0.1 目量(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×324×160 材質(ケース)アルミダイキャスト、スチール 文字高(mm)25 検定検定なし 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)約8(バッテリーのみ) アズワン品番3-8316-01 電池使用時間(時間)バッテリー/乾電池持続時間:約75 / 約15 ひょう量単位kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする