※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大菱計器製作所
大菱計器製作所の 水平器・水準器・墨出器
大菱計器製作所の 水準器/水平器
大菱計器製作所の 精密水準器
水準器 精密フィックスレベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33380498
品番
524A
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
小型で高感度な精密水準器です。狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。
寸法(mm)
100×20×24
質量(g)
200
感度(mm/m)
0.05
穴間隔(mm)
【取り付け】4.5×90
アズワン品番
3-9325-01