※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大菱計器製作所
大菱計器製作所の 水平器・水準器・墨出器
大菱計器製作所の 水準器/水平器
大菱計器製作所の 精密水準器
水準器 精密フィックスレベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
100×20×24
感度(mm/m)
0.1
注文コード
33380507
品番
524A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥32,000
この商品は
寸法・感度
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
小型で高感度な精密水準器です。狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。
寸法(mm)
100×20×24
質量(g)
200
感度(mm/m)
0.1
穴間隔(mm)
【取り付け】4.5×90
アズワン品番
3-9325-02
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33380507
524A
33380577
524D
水準器 精密フィックスレベル
大菱計器製作所
1個
¥
36,980
税込
¥
40,678
注文コードが変更になりました。