※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水準器 精密フィックスレベル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)60×17×19 感度(mm/m)2 注文コード33380543 品番524C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は寸法・感度など9種類から選べます 他の種類を見る

小型で高感度な精密水準器です。狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。

寸法(mm)60×17×19 質量(g)120 感度(mm/m)2 穴間隔(mm)【取り付け】3.5×50 アズワン品番3-9325-06

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33380543 524C 02794285 AS302 精密フィックスレベル 大菱計器製作所 精密フィックスレベル 大菱計器製作所 1個 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする