※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長岡産業
長岡産業の 研究関連用品・実験用必需品
長岡産業の 実験研究用素材
長岡産業の 実験研究用フィルムシート
導電性PETフィルム スタクリア αΩβ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
33381645
品番
NAS
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
生産工程・設備、製品の静電気対策・ノイズ対策に適します。防爆用途や埃・紛体の付着防止にも適した透明フィルムです。
仕様
両面コート
サイズ
A4
基材
PET
表面抵抗値(Ω)
10
4
〜10
5
/□
アズワン品番
3-698-01
フィルム厚さ(μm)
100