長岡産業
長岡産業の 研究関連用品・実験用必需品
長岡産業の 実験研究用素材
長岡産業の 実験研究用フィルムシート
導電性PETフィルム スタクリア αΩβ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
アズワン品番
3-698-02
注文コード
33381654
品番
NAS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,400
この商品は
アズワン品番・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
生産工程・設備、製品の静電気対策・ノイズ対策に適します。防爆用途や埃・紛体の付着防止にも適した透明フィルムです。
仕様
片面コート反対面粘着付
サイズ
A4
基材
PET
表面抵抗値(Ω)
10
4
〜10
5
/□
アズワン品番
3-698-02
フィルム厚さ(μm)
100