長岡産業
長岡産業の 研究関連用品・実験用必需品
長岡産業の 実験研究用素材
長岡産業の 実験研究用フィルムシート
導電性PETフィルム スタクリア αΩβ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
33381663
品番
NCF
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
生産工程・設備、製品の静電気対策・ノイズ対策に適します。防爆用途や埃・紛体の付着防止にも適した透明フィルムです。
仕様
片面コート
サイズ
A4
基材
PET
表面抵抗値(Ω)
200/□
アズワン品番
3-698-03
フィルム厚さ(μm)
100