Dahua(ダーファ・テクノロジー)
2メガピクセル 25倍ズーム PTZネットワークカメラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
33381750
品番
DH-SD49225GB-HNR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.4
外形寸法(mm)
270.4×160
消費電力(W)
基本:9、最大20(IR+アラーム+PTZ )
電源
DC12 V/PoE
レンズ
電動バリフォーカル
制御
ズームプリオ/ マニュアル / スマート IR
保護等級
IP66/TVS 6000 V 耐雷 ; サージ保護:過電流
有効画素数
1920(H)×1080(V)、2MP
機能
【パン、チルト、範囲】パン:0°~360°、チルト:-15°~90°、オートフリップ: 180°、【逆光補正】BLC/WDR/HLC、【ノイズリダクション】2D NR/ 3D NR、【ホワイトバランス】オート、エリアホワイトバランス、【ゲインコントロール】オート、マニュアル
インターフェース
【オーディオ入力】1チャンネル【音声入力】1チャンネル【アラーム入力】2チャンネル入力【アラーム出力】1チャンネル出力
視野角
水平58.5°×垂直33.2°×対角67.5°
焦点距離(mm)
4.8~120
互換性
ONVIF
動作温度(℃)
-40~70
動作湿度(%)
95未満
保管温度(℃)
-40~+70
使用場所
屋内外
シャッタースピード
1/1秒~1/30,000秒
各種認証
CE-EMC:EN55032;EN61000 3 3;EN61000 3 2; EN50130-4; EN 55035、CE-LVD: EN 62368-1、FCC:47 CFR FCC Part15, Subpart B, NSI C63.4、UL: UL62368-1
最低被写体照度(Lux)
0.005 @F1.6(カラー0.0005@F1.6(B/W)0(IRオン)
照射距離(m)
100
走査方式
プログレッシブ
イメージセンサー
1/2.8 CMOS
ストレージ
FTP、SFTP、Micro SD カード(最大512GB 対応)、NAS
注意
※個人宅配送不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200