二層ネッククーラーAIR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33381768 品番AIR-SB-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

二層ネッククーラーAIR
AIRを層をつくることで25度以下での使用時間を約70分まで維持できるように改良いました。
また完全溶けるまで使用時間を最大約240分まで進化しました。
結露もできにくく、着け心地がいいフィット感

材質TPUフィルム+PEフィルム+TPUフィルム+PCM スカイブルー サイズM 種類首用冷却具 直径(Φcm)約2.5 連続使用時間(分)最大約240/25℃以下:約70 首廻り(cm)約37 縦(cm)内径:約12 横(cm)内径:約10
注意
※本来用途のみでご使用してください。
※鋭いものなどに触れると破れる可能性がありますのでご注意ください。
※無理に捻ったり、引っ張ったり、重い荷物を載せたり、踏んだりすると破損の恐れがございます。
※地面などに落下させたり衝撃を与えると破損の恐れがございます。
※製品の安全な保存と管理のため、冷蔵庫での保管をおすすめします。
※室温、または直射光線に長時間露出したり、保管しないでください。
※冷たさの感じ方は個人により異なります。
※結露は出にくくなっておりますが、温度差が大きいと結露でることがあります。
※チューブ内部に白濁、気泡などがあることがございますが、製品の性質上問題ございません。
※使用環境により冷却時間、持続時間が異なります。
※冷水で冷やす場合は、商品を浮かないように浸水させてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする