曜日別特売
BSA57 デリカミニ専用スタンド Beat-Sonic 33382066

デリカミニ専用スタンド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個タイプセット(重力式)セット内容スマホホルダー本体、スタンド本体、シール2枚注文コード33382066品番BSA57
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

デリカミニ専用スタンド
デリカミニのパネルの形状に合わせて設計していますので、簡単にしっかり固定できます。
デリカミニ以外にも、ekクロススペース/ekスペース/ルークスに対応します。形状に合わせて設計していますので、簡単にしっかり固定できます。

セット内容スマホホルダー本体、スタンド本体、シール2枚幅(mm)ホールド:60~86型式4AA / 5AA厚さ(mm)ホールド:13タイプセット(重力式)取付方式粘着タイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー本体:99×91×31()車種・年式デリカミニ:R5/5-、ekクロススペース/ekスペース/ルークス:R2/3-
注意
※お客様の誤った取り扱いにより生じた障害等に関しては保障致しかねます。予めご了承ください。
※運転や視界の妨げとなる位置には設置しないでください。
※エアバックの妨げになる位置では使用しないでください。
※外れたことによる故障、破損等の責任は一切負いません。
※メーカーは本製品を使用して発生した事故、違法行為、車両の故障または破損等の責任は一切負いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする