デリカミニ専用スタンド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプセット(ワイヤレス充電付) セット内容スマホホルダー本体、スタンド本体、USBケーブル(約1m)、シール2枚 注文コード33382075 品番BSA58
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はタイプ・セット内容など3種類から選べます 他の種類を見る

デリカミニ専用スタンド
デリカミニのパネルの形状に合わせて設計していますので、簡単にしっかり固定できます。
デリカミニ以外にも、ekクロススペース/ekスペース/ルークスに対応します。形状に合わせて設計していますので、簡単にしっかり固定できます。

セット内容スマホホルダー本体、スタンド本体、USBケーブル(約1m)、シール2枚 幅(mm)ホールド:60〜105 型式4AA / 5AA 厚さ(mm)ホールド:13 タイプセット(ワイヤレス充電付) 出力(W)5/7.5/10 取付方式粘着タイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー本体:122×90×45() 入力DC5V/1.7A,9V/1.7A(max) 車種・年式デリカミニ:R5/5-、ekクロススペース/ekスペース/ルークス:R2/3- USB約1m
注意
※お客様の誤った取り扱いにより生じた障害等に関しては保障致しかねます。予めご了承ください。
※運転や視界の妨げとなる位置には設置しないでください。
※エアバックの妨げになる位置では使用しないでください。
※外れたことによる故障、破損等の責任は一切負いません。
※メーカーは本製品を使用して発生した事故、違法行為、車両の故障または破損等の責任は一切負いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする