録画用BD-R 1回録画用 25GB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33382118 品番 BRV25WPG.10S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」
高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現
ハードコート層が、大切な映像をキズ、ホコリ、汚れから守る
きれいに書けて、汚れにくく「書き楽(ラク)インデックス」付き

用途ブルーレイの録画保存用に。 タイプ録画用 構造片面1層 速度1〜4倍速 レーベル面色ホワイト 録画時間BSデジタル:2時間10分(130分)、地上デジタル:3時間(180分) 記憶容量(GB)25 入数10 適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き 録画方式1回録画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする