録画用BD-R DL 1回録画用 50GB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33382170 品番 BRV50WPG.5S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」
高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現
ハードコート層が、大切な映像をキズ、ホコリ、汚れから守る
きれいに書けて、汚れにくく「書き楽(ラク)インデックス」付き

用途ブルーレイの録画保存用に。 タイプ録画用 構造片面2層 速度1〜4倍速 レーベル面色ホワイト 録画時間BSデジタル:4時間20分(260分)、地上デジタル:6時間(360分) 記憶容量(GB)50 入数5 適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き 録画方式1回録画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする