マクセル
マクセルの 記録メディア・メモリー
マクセルの ブルーレイディスク
マクセルの BD-R
録画用BD-R DL 1回録画用 50GB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33382197
品番
BRV50WPG.30SP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」
高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現
ハードコート層が、大切な映像をキズ、ホコリ、汚れから守る
用途
ブルーレイの録画保存用に。
タイプ
録画用
構造
片面2層
速度
1〜4倍速
レーベル面色
ホワイト
録画時間
BSデジタル:4時間20分(260分)、地上デジタル:6時間(360分)
記憶容量(GB)
50
入数
30
適合プリンタ
インクジェットプリンタ/手書き
録画方式
1回録画