曜日別特売
GRX-739 衝撃光 ポジション球T10 9灯 AXS(アークス) 33382870

本体画像

GRX-739 衝撃光 ポジション球T10 9灯 AXS(アークス) 33382870
GRX-739 衝撃光 ポジション球T10 9灯 AXS(アークス) 33382870

衝撃光 ポジション球T10 9灯

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個(2個)注文コード33382870品番GRX-739
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ

用途
DC12V車専用
仕様6面発光クールホワイト鬼白電圧(V)DC12車専用ガラス球形式T10色温度(K)10000LED高輝度SMD12灯明るさ(Lm)440
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-16
用途: ポジションランプ
製造業

とても明るいです。雨の日や暗くなるのが早くなる秋から冬は、運転中の安全性が高まると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする