軽トラックシートNEO

(2件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33382958 品番 SKSM-C1921BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

前方からの雨水侵入を防ぐ前垂れ付き軽トラックシートです。
荷物の落下や悪天候等による劣化を防ぐ為に軽トラックの荷台にかけます。
前垂れとトラックマットとを併用することでシート前方からの雨水の侵入を防ぎます。
メーカー、エステル帆布トラックシートと比較して約50%軽量です。

用途荷物の落下防止や、悪天候等への荷物の濡れを防止。 材質シート本体:ポリプロピレン/ハトメ:アルミニウム/周囲ロープ:ポリプロピレン 寸法(mm)(シート前垂れ)1520×900 ブラック(表)、レッド(裏) 本体寸法(mm)(シート)1900×2150 寸法(幅Wmm×長さLm)(ゴムバンド)15×10 適合車軽トラック
注意
※製品の懸吊布材や墜落防止布材、或いはハンモックとしてのご使用はしないでください。破れて墜落や転落等の人身事故につながる恐れがあります。
※シート基材のハトメ部分に荷重や負荷のかかる設置やご使用はしないでください。破損や脱落の危険があります。
※火気や火花発生の近傍でのご使用はしないでください。火災の恐れがあります。また、60度を超える高温物の接触はシートの物性低下や溶断が発生する恐れがあります。
※物品の尖った部分に接触するとシートが穿孔、破損し防水効果が損なわれますのでご注意ください。再塗装を行った車の場合、環境によっては表面が変色する場合があります。
※長期間のご使用には、定期的にシートに損傷がないかご確認ください。
※日光にさらされますと、シートの強度が低下したり、防水性が損なわれることがあります。
※廃棄・回収処分には、お手数ですが、全周囲のアルミ製ハトメ部分を切り離してください。ゴミ分別にご協力くださいますようにお願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33382958
2024-01-31
用途:
牛農場で使用

牛の農場で悪天候の際に使用。軽トラックの荷台に工具や草刈り機を積むので、雨に濡れずに助かっています。劣化したらリピートオーダーする予定です。

対象商品:
33382967
2024-08-02
用途:
運搬
プランサクマ 様 (製造業)

大変良い商品です。大きいサイズが欲しかったので大変満足です。またよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする