NMBW-4S ステンレスのぞき窓 ワイパー付き MONOVATE(旧:日東金属工業) 33383535

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NMBW-4S ステンレスのぞき窓 ワイパー付き MONOVATE(旧:日東金属工業) 33383535
NMBW-4S ステンレスのぞき窓 ワイパー付き MONOVATE(旧:日東金属工業) 33383535

ステンレスのぞき窓 ワイパー付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
アズワン品番3-142-02
内容量1個注文コード33383535品番NMBW-4S
参考基準価格(税別)¥184,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

容器等のへルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。従来ののぞき窓と違い、へルールから取り外す際にガラスが脱落しないので安全です。ハンドルを回すと、内側のワイパーブレードが回転し、汚れや水滴をふき取ることができます。接液部はSUS316Lで耐食性に優れています。内面をテーパー形状にし、視野を最大限に確保しました。

仕様ヘルールサイズ:4S、接液部/SUS316L、その他/SUS304、ワイパーブレード/PTFE、軸部Oリング/バイトン耐圧強度(Pa):0.16M(常温)寸法(mm)Φ126×131材質(本体)本体(窓枠下)/SUS316L、カバー(窓枠上)・ボルト・ワッシャー/SUS304、平パッキン/シリコンゴム、窓/耐熱強化ガラスアズワン品番3-142-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする