※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 加圧容器
ステンレス加圧容器 加圧ユニット・脚付 PCN-Lシリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33383657
品番
PCN-L-20-UT
参考基準価格(税別)
¥533,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
一台で下部排出での加圧圧送ができます。フタとクランプが軽く、取扱いやすいです。タンクごと移動できるキャスター脚付きです。
容量(L)
20
用途
加圧ユニット・脚付
仕様
【アクセサリーセット】加圧口・安全弁・圧力計・手動二方ボールバルブ
材質
本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム、キャスター/SUS・ウレタン車
使用圧力(MPa)
【常温】0.4
表面処理
内外面バフ研磨
内径×高さH(Φmm×mm)
259.4×788(アクセサリー除く)
アズワン品番
3-150-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000