曜日別特売
BP-2S-800 ステンレスへルールバッフル BP-2Sシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 33383964

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP-2S-800 ステンレスへルールバッフル BP-2Sシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 33383964
BP-2S-800 ステンレスへルールバッフル BP-2Sシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 33383964
BP-2S-800 ステンレスへルールバッフル BP-2Sシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 33383964

ステンレスへルールバッフル BP-2Sシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷23日以内出荷とは
アズワン品番3-164-04
内容量1個注文コード33383964品番BP-2S-800
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

撹拌機による液流がバッフル板に当たることで乱流となり、撹拌効率を向上させます。全周溶接で隙間を無くしたサニタリー仕様で、洗浄しやすく衛生的です。ヘルール接続のため、取り付け・取り外しが容易です。

アズワン品番3-164-04仕様板幅×板長さ(mm):40×800、ヘルールサイズ:2S材質SUS304表面処理バフ研磨

商品説明動画

違いが一目でわかる!ヘルールバッフルの効果とは?
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする