※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 収納・設備・保管・運搬用品
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ステンレス製ワゴン
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ステンレス台車
取っ手付容器運搬用台車 KM-Tシリーズ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33384043
品番
KM-T-47
参考基準価格(税別)
¥117,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
移動防止用としてキャスターにはストッパーが付いています。ハンドルは溶接で取り付けていますのでぐらつきません。
仕様
適合タンク径(Φmm):470、台車内径(Φmm):477、台座:皿タイプ
材質
本体/SUS304、キャスター金具/SS(ユニクロームメッキ)、キャスター車輪/ゴム車
全高(mm)
850
耐荷重(kg)
195
アズワン品番
3-216-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000