※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 寸胴鍋/タンク
偏心ホッパー型容器
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33384095
品番
EHT-ST-18
参考基準価格(税別)
¥117,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
材料等の投入・充填用の容器として、大型容器や機器に取り付けて使用可能です。ホッパーは45°の偏心になっているため、液や粉等の排出性に優れています。
容量(L)
4
仕様
【排出口】1.5Sヘルール
材質
ステンレス(SUS304)
表面処理
内外面バフ研磨
内径×高さH(Φmm×mm)
180×295
使用条件
大気圧(加減圧不可)
アズワン品番
3-8373-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。