※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 寸胴鍋/タンク
角丸ホッパー
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33384183
品番
SRH-300×300
参考基準価格(税別)
¥142,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
液や粉が溜まらないよう角を丸くしており、洗浄性にも優れています。ヘルール配管に取付け可能です。
容量(L)
15
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
285
ノズル
【排出】1.5Sヘルール
内幅(mm)
□300
アズワン品番
3-8374-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。