曜日別特売
DT-ST-ASC-47 架台付汎用容器 鏡板型 MONOVATE(旧:日東金属工業) 33384305

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

架台付汎用容器 鏡板型

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
容量(L)80
内容量1個注文コード33384305品番DT-ST-ASC-47
参考基準価格(税別)¥486,000販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
479,800

作業に合わせて容器と架台の分離・固定ができます。容器と架台は蝶ねじで取り付けできるため、工具不要です。容器を架台から外して洗浄できるため、洗浄時間の短縮が可能です。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。

容量(L)80材質本体/ステンレス(SUS304)、キャスター/ステンレス(SUS304)・ウレタン寸法(幅W×高さH)(mm)【架台】650×955表面処理内外面バフ研磨(本体)アズワン品番3-8400-04容器形状鏡板型
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする