※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 寸胴鍋/タンク
吊り下げ式下部取っ手付汎用容器
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33384436
品番
STBD-21
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
下部に取っ手があるため、容器を容易に傾けられます。底の角がR構造のため、汚れが溜まりにくいです。
容量(L)
7
材質
本体/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)
210
全高(mm)
210
表面処理
内外面バフ研磨
使用条件
大気圧(加減圧不可)
アズワン品番
3-8419-02
商品説明動画
持ったときのサイズ感がよくわかる|日東金属工業製ステンレス容器13サイズ比較
参考になった