※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STBDF-24 吊り下げ式下部取っ手付汎用容器 取手折りたたみ式 MONOVATE(旧:日東金属工業) 33384506 STBDF-24 吊り下げ式下部取っ手付汎用容器 取手折りたたみ式 MONOVATE(旧:日東金属工業) 33384506 STBDF-24 吊り下げ式下部取っ手付汎用容器 取手折りたたみ式 MONOVATE(旧:日東金属工業) 33384506

吊り下げ式下部取っ手付汎用容器 取手折りたたみ式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33384506 品番 STBDF-24
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

下部に取っ手があるため、容器を容易に傾けられます。底の角がR構造のため、汚れが溜まりにくいです。取っ手が折りたたみ式なので置いた時に幅を取りません。

容量(L)10 材質本体/ステンレス(SUS304) 内径(Φmm)240 全高(mm)240 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) アズワン品番3-8420-03

商品説明動画

持ったときのサイズ感がよくわかる|日東金属工業製ステンレス容器13サイズ比較

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする