曜日別特売
HT-ST-TJ-L-43 脚付耐圧ジャケット汎用容器 ホッパー型 MONOVATE(旧:日東金属工業) 33384567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT-ST-TJ-L-43 脚付耐圧ジャケット汎用容器 ホッパー型 MONOVATE(旧:日東金属工業) 33384567
HT-ST-TJ-L-43 脚付耐圧ジャケット汎用容器 ホッパー型 MONOVATE(旧:日東金属工業) 33384567

脚付耐圧ジャケット汎用容器 ホッパー型

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
容量(L)60
内容量1個注文コード33384567品番HT-ST-TJ-L-43
参考基準価格(税別)¥662,000販売価格(税込)¥714,780
販売価格(税別)
649,800

ジャケット部(外槽)に水を流し、内容物を保温・冷却できます。ジャケット部のみ、圧力(0~0.18MPa)がかかる際も使用できます。容器下部の排出口の下には、受け(小分け)用の別容器を置くことができます。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。

容量(L)60材質本体/ステンレス(SUS304)、キャスター/ウレタン内径(Φmm)【容器×ジャケット】430×470全高(mm)975表面処理内外面バフ研磨ノズル【ジャケット部】1S ヘルール使用条件【本体(内槽)】気圧/大気圧(加減圧不可)、使用温度/内容液沸点未満、【ジャケット(外槽)】気圧/0~0.18MPa、使用温度/冷水~温水アズワン品番3-8421-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする