※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
コンパクトカプラ 小型・低圧汎用型 COシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33384759
品番
CO-40SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ソケット・プラグに自動開閉バルブを内蔵しながら、最大径Φ17.5mmのコンパクトサイズです。温調配管や理化学機器に適しています。
使用流体
水/空気
最高使用圧力(MPa)
1
形状
ソケット
適合チューブ外径(Φmm)
4×6
使用温度範囲(℃)
(ふっ素ゴム)-20〜180/(エチレンプロピレンゴム)-40〜150
アズワン品番
3-9078-03
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33384759
CO-40SN
34731261
CO-40SN SUS FKM
コンパクトカプラ ソケット (チューブ取り付け用)
日東工器
1個
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました