※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンパクトカプラ 小型・低圧汎用型 COシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33384777 品番CO-1PM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ソケット・プラグに自動開閉バルブを内蔵しながら、最大径Φ17.5mmのコンパクトサイズです。温調配管や理化学機器に適しています。

使用流体水/空気 最高使用圧力(MPa)1 形状プラグ 使用温度範囲(℃)(ふっ素ゴム)-20〜180/(エチレンプロピレンゴム)-40〜150 管接続口径R1/8 ねじの種類R ねじ規格ミリサイズ アズワン品番3-9079-01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33384777 CO-1PM 34731392 CO-1PM SUS FKM コンパクトカプラ プラグ (めねじ取り付け用) 日東工器 コンパクトカプラ プラグ (めねじ取り付け用) 日東工器 1個 2,390 税込2,629 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする