MEXZ-1000 ダイヤフラム式定量ポンプ MEXZシリーズ 名東化工機 33386755

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤフラム式定量ポンプ MEXZシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
アズワン品番1-648-25
内容量1個注文コード33386755品番MEXZ-1000
参考基準価格(税別)¥280,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

運転中・停止中に関わらず流量の無段階調整が可能です。遊星ギヤー二段減速により長時間の連続運転が可能です。内部にアルミ材を採用していますので、軽量です。

内径×外径(Φmm)10×12(PTFEホース)最大吐出圧力(MPa)0.2吐出量(mL/min)(50/60Hz)100~1000/120~1200吸入揚程(m)2材質(ポンプ本体)アルミ材質(ダイアフラム)PTFE(フッ素樹脂)アズワン品番1-648-25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※付属のPTFEチューブの耐圧は0.2MPaです。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする