※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
緑測器
緑測器の 検出・センサ
緑測器の センサ
緑測器の 変位・測長・回転角度センサ
直線変位センサー LP-50Fシリーズ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33387498
品番
LP-50F 1KΩ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ストローク検出
種別
50mmストローク検出
ストローク(mm)
有効:50
寸法(mm)
50、20×16×(MAX)184
質量(g)
約75
使用温度範囲(℃)
-40〜+100
抵抗(kΩ)
【全】1±20%
定格電力(W)
1.5(70℃)
アズワン品番
3-8999-01
単独直線性(%)
±0.5FS