※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
緑測器
緑測器の 検出・センサ
緑測器の センサ
緑測器の 変位・測長・回転角度センサ
直線変位センサー LP-50Fシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33387525
品番
LP-50FB 1KΩ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
種別
軸リターンスプリング付き
ストローク(mm)
有効:50
寸法(mm)
20×16×(MAX)221
質量(g)
約75
使用温度範囲(℃)
-40〜+100
抵抗(kΩ)
【全】1±20%
定格電力(W)
1.5(70℃)
アズワン品番
3-8999-04
単独直線性(%)
±0.5FS