- 指カバーテープ 伸縮 モノタロウ 33387638 - 指カバーテープ 伸縮 モノタロウ 33387638 - 指カバーテープ 伸縮 モノタロウ 33387638

指カバーテープ 伸縮

(17件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード33387638 品番-
販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

自着性と手切れ性を持った低粘着の指カバーテープです。
巻き直しができ、巻いてから押さえるとより密着します。
伸縮性に富んでおり約2倍位まで伸びます。
白いラインが鮮明に見える方が接着面になります。

ベージュ 用途作業性を高めるための指用テープ 材質不織布 幅(mm)約25(縮小時) 長さ(m)約7.5(縮小時)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※本製品を直接傷口に貼付しないでください。
※本製品を固定用のテープとして使用しないでください。
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすおそれがあります。異常を感じたらご使用をやめ、適切な治療を受けてください
※締めすぎないように注意してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-18
用途:
リウマチ指の保護

粘着力の強いテーピングテープを使うのが一番良いのですが、それは高価で毎日10本の指ほとんどに使うのは経済的に痛手です。指サポーターはすぐに抜けるしシリコンゴムは蒸れるしで試しに使ってみて、とても具合が良かったです。腫れが酷いときや痛みが強いときには使えませんが、結節(米粒状)の保護やプレートの固定などにも使えるので大変心強いです。これはホントに良いものです。

1人が参考にしています
2024-11-29
用途:
セロテープ作業時の指保護に
製造業

生産現場で大量にセロテープを使用する際、指の皮が剥がれてしまうらしく、指保護のために購入しました。
以前はテーピングを使用していたのですが、テーピングだとベタベタしてしまっていたところ、こちらだとそういった不快感もなくスムーズに作業出来ているようです。
欲をいえばもう少し細いタイプも欲しいとの声がありました(今は半分の細さに自分で切って使っているみたいです)

1人が参考にしています
対象商品:
33387638
2024-05-27
用途:
仕事中の指先の保護
建設業・工事業

年齢を重ねたら、指先があれるようになり、皮膚科にもかよっていますが、仕事が長期休みになると良くなるので、仕事を続ける限り付き合っていかないといけないようです。バンドエイドの上から保護として巻いてます。いくらか緩和されて切れることも少なくなりました。

対象商品:
33387638
2023-04-26
用途:
ガーゼより、扱い易い手指の保護
サービス業

もっと接着力が、あればと最初思いましたが、手や指の保護テープとして、使いましたら、扱いやすく
傷口の保護で、使いやすかったです。

対象商品:
33387638
2021-10-22
用途:
金属部品の紙ヤスリがけ時

性能は申し分ない。
伸縮性があり、巻きやすく、融着剤が入っていないのでベタベタしないのに
テープ同士が接触するとしっかりとくっついてくれるし、
融着剤が入っていないので、ロールのどこが切れ端の部分だかわからなくて
ヤキモキすることもなくスムーズに引き出せる。指先保護性能も抜群。

ただ1点、開封時に異常に臭い匂いがする。
腐臭や死臭に近い匂いが漂ってくるので気分が悪くなる。
開封して数時間放置しておくと匂いは減少したが、あれだけはなんとかしていただきたい。(モノはいいだけに)

2人が参考にしています
対象商品:
33387638
2022-01-26
用途:
湿疹の指のカバー
大林 森 様 (サービス業)

親指の湿疹をカバーするために使っています。
張り付き等は良好な上にコスパは最高です。
ただ、この手のテープ全般の欠陥で作業しているとノリが溶けだしてネバネバになります。それが取れてからいい具合になります。

対象商品:
33387638
2021-08-24
用途:
金属の熱処理時
土井刃物製作所 様

牛床の手袋を付けて作業しているのですが、高温の為に指先の補強に牛床を巻きこのテープを使用したのですが、しっかりととめる事が出来作業中も外れることなく使用出来ました。
巻きも多いのでコストパフォーマンスも優れていると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
33387638
2021-10-04
用途:
医療現場で
医療法人社団 創整会 様 (医療・福祉・介護関連業)

指包帯として利用。重宝しています。価格がもう少し安価ならありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする