曜日別特売
CM2E20V-100Z-XC6 CM Series(CM2E20V) SMC 33387647

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM Series(CM2E20V)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100クッションラバークッション注文コード33387647品番CM2E20V-100Z-XC6
参考基準価格(税別)¥9,410販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
ストローク長さの許容差
+1.4
0 mm
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド仕様ピストンロッド、ロッド先端ナットの材質ステンレス鋼ストローク(mm)100取付支持形式クレビス一体形形式空気圧タイプクッションラバークッションジャバラなし使用ピストン速度(mm/s)50~750最高使用圧力(MPa)1使用流体空気許容運動エネルギー(J)0.27保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~+70(凍結なきこと)給油不要(無給油)ポートねじの種類RC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする