オームバンド

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 33388408 品番 48用
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
適合Φ48.6 材質ZAM(Zn-A-Mg合金めっき鋼板) 厚さ(mm)3.2 穴ピッチ(mm)82 ねじ穴(Φmm)10
注意
※ボルト、ナットは別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-12
用途:
ぶどう棚の遮光ネット兼ビニール張り用に使用
不動産業

今年の春先にぶどう苗木を3株購入しました。来春は実がなることを期待して以前は藤棚で使用していた棚の下側につるを順調に伸ばしました。
このオームバンドは遮光ネット兼ビニールを張る、19.1mm鉄パイプの屋根型品の基礎部固定に使用する目的で、棚45mmアングルにキリ穴を明けて計14ケ組付けました。
テスト的に19.1mmパイプ装着して本品の加工精度をチェックしましたがシッカリ固定できて問題ありませんでした。
尚、本格的なパイプ屋根装着は落葉した12〜1月頃に実施の予定で準備中です。

対象商品:
33388365
2023-11-28
用途:
ベース式パイプ車庫のベース部の固定にピッタリ
教育・研究機関

M8のオールアンカーを使用してベース式パイプ車庫のベースパイプの固定にピッタリです。

対象商品:
33388356
2022-09-01
用途:
金棒の固定
運輸・通信業

丸棒を固定するために購入しましたが取り扱い易く良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
33388347
2021-07-14
用途:
クルマの部品取り付
自動車・二輪車・自転車関連業

かなり丈夫な作りでしっかりと部品が取り付けられます。

対象商品:
33388347
2021-12-17
用途:
管モノの固定
製造業

価格に比べしっかりしているのは評価するが、固定用の穴がパイプ径に比べていささか大きすぎると思う。ワッシャが要るのが難点。

対象商品:
33388347
2021-01-04
用途:
防獣柵支柱の固定

φ16異形鋼棒をコンクリート壁にアンカーボルト止めするのに使用。
19用がφ16異形鋼棒にジャストフィット、塩ビ管用サドルに比較して肉厚もあり、
耐久性のあるZAMメッキ、4個セットでの販売が嬉しい(他では500個単位でしか売っていない)

対象商品:
33388347
2021-09-16
用途:
工作機械
個人のお客様

他社製品と変わらず、普通に使えます。お買い得だと思います。

対象商品:
33388408
2020-08-27
用途:
単管の柱への固定

厚みがあり強固な固定ができそう、2個セットというのも良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする