新型Tバンド 5個入り

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 33388523 品番 25×22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

廉価T型バンド。取付がとても簡単です。
2枚の本体とM5×35丸ビス、蝶ナット一組のセット品。

付属品M5×35丸ビス、蝶ナット 板厚(mm)1.2 寸法(A×B)(mm)25.4×22.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-06
用途:
サマーベットの支柱の補強
その他業種

パイプサイズに丁度良く会い取り付けました。ありがとうございました。

対象商品:
33388487
2024-02-06
用途:
直管パイプで育苗棚を作るのに使用しました
野良多肉CLUB 様 (農・林・水産業)

ホームセンターではこの手のT字金具は置いてないのでモノタロウで購入出来てとても助かりました。

対象商品:
33388496
2023-11-12
用途:
パイプ棚
農・林・水産業

パイプハウス内に棚をつくるのに嵩張らないため丁度良いジョイントです。

対象商品:
33388487
2022-09-10
用途:
簡易ハウス
ETSUKOLA 様

以前は、近くのホームセンターにも、在庫がありましたが最近は、取り寄せとかでないと手に入りません。困ったときのモノタロウですね。助かります。

対象商品:
33388496
2021-12-09
用途:
ビニールハウスの補強に使いました。
農・林・水産業

T字金具にもいろいろありますが、以前使って、安くてそこそこ補強できるのでこれにしました。また、モノタロウでしか見つけられませんでした。このままでは少し弱いので横に穴を明けて、タッピングねじで補強します。

2人が参考にしています
対象商品:
33388523
2021-04-24
用途:
ビニールハウスの補強
サービス業

女の私でも扱いやすく簡単に取り付けられたので今は二重丸◎。今後時間経過と共に強度の程が分かるでしょう。サイズ違い2種注文して1つは即日発送、もう1つは4日後。まとめて発送にチェック入れたつもりでしたが、即日は有り難かった。

対象商品:
33388478
2021-04-17
用途:
ビニールハウスの補強、棚設置
その他業種

ビニールを設置済みのハウスに、補強パイプを設置擦る際、ビニールをはがさず作業ができるので重宝していましたが、地元のホームセンターでは取り扱いを止めていたので、助かりました。

2021-01-24
用途:
ラックの製作

安くて助かります。強く締めたかったので蝶ナットの代わりに既存のM6ナットを使用しました。問題なく使用できました。

これはモノタロウ側の問題ですがA寸法B寸法が何を示すかの記載がなく、困りました。AがTの横線、BがTの縦線部のパイプ径のようでした。

7人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする