パイプバンド

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 33388819 品番 22×22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

線材によるパイプのクロス金具。素早くしっかり止められます。
蜂タイプはビニールが破れないように特殊加工を施したものです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
線径(Φmm)3.2 適合パイプ呼び径(直管×アーチ)22.2×22.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33388925
2024-07-08
用途:
農業用パイプの組み立て用
農・林・水産業

農業用パイプの組み立て用に一人作業で容易に組み立てができ助かります。 とにかく丈夫な部品です。

対象商品:
33388995
2024-04-25
用途:
葡萄用のビニール屋根に

ビニールシートの固定用に38o支柱と19o農業用支柱の組立に使用、設置して5年以上たちますがサビも発生しなくていい商品です。

対象商品:
33388837
2023-07-30
用途:
ブルーベリーのハウスの骨組みに使用します。
農・林・水産業

@本体支柱と連結する相手方の支柱の直径で、異種の直径(φ)の組み合わせが豊富です。
A直径の大きいクロスバンドも品揃えがあります。
Bホームセンターでは入手できなく、モノタロウ様を通じての入手が便利です。
C安価です。

対象商品:
33388837
2023-05-30
用途:
ビニールハウス建設のために
山下サイエンス 様 (農・林・水産業)

資材の不足をすぐに調達できたことに感謝してます。
丁寧な梱包には驚きました

対象商品:
33388925
2022-04-28
用途:
キュウリの支柱固定
農・林・水産業

バネが強くてGOOD! パイプ径19mmと25mmに使いました。十分満足に使えました。

対象商品:
33388828
2021-06-12
用途:
菜園の作業時
その他業種

鋼管杭と横棒をクロスバンドで繋ぎ野菜の支柱にするのによく止まり大変満足しております。まだ使い始めたばかりなので耐用年数がわかりませんがとにかく取り扱いが簡単なのとバネの力が強いのが気に入ってます。

対象商品:
33388837
2021-04-13
用途:
散水パイプの固定
空撮伊賀 様 (サービス業)

使いやすく、確実に固定できた。
非常に使いやすい。
また、購入したい。

対象商品:
33388794
2020-10-03
用途:
支柱の組立て
金融・保険業

片手で組める。すぐれもの。シッカリ固定されます。リピします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする