フックバンド 10個入り

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 33389065 品番 6号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

端末形状がリングとフックになっており線径も太く強力な針金バンドです。

サイズ6号 線径(Φmm)4.0 寸法(A×B)(mm)(22.2/25.4)×(36.0/38.1峰)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33389065
2021-04-27
用途:
30mm(内径)のハウス内散水栓の固定用
小林農園 様 (農・林・水産業)

散水栓の外形は38mmあり、ホースを抑えるために購入しました。フックが縦にかかるため、しっかり固定でき満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする