園芸キャップ

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 33389363 品番 19用(t:1.2用)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

パイプの先端を保護する打ち込みタイプのセーフティキャップです。
打込み式です(内径部分にねじ込んで使います)。
パイプの厚みと同じ「適合厚さ」の物を取付けて頂くと、露出部分がパイプと面一になり段差が無くなるように作られています

適合Φ19.1 適合厚さ(mm)1.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33389363
2025-12-08
用途:
園芸用支柱パイプの端処理
教育・研究機関

なかなか同様の品物を見つけることが出来なかったので、モノタロウのウェブサイトで見た時には喜びました。特に打ち込み式だとパイプ本体に被ることがないのでありがたいです。耐候性にも期待しています。

1人が参考にしています
2025-02-14
用途:
倉庫内にパイプでケーブル用ハンガーを
製造業

パイプ先端の安全保護用に購入しました。一旦打ち込めば簡単に取れることもなく安全=安心です。

対象商品:
33389449
2024-06-05
用途:
パイプラックの製作に使用
株式会社伸和電機設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

単管とフラットになり、簡単にはずれません。
価格と使用感共に満足です。

対象商品:
33389363
2024-06-14
用途:
家庭菜園のパイプエンドの養生
サービス業

家庭菜園のパイプの端で怪我をしないよう使用しました。脱落、割れなどなく満足しています。

対象商品:
33389406
2023-07-01
用途:
モノタロウステンレスパイプのキャップに

オールステンレスパイプ 外径31.8mm長さ4000mm 品番31.8×1.1×4000 にぴったり合いました。小さいプラハンマーで軽くたたき挿入しました。満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
33389424
2023-05-07
用途:
パイプベッドの足キャップ

接地面が少し丸いけれどパイプ径が合っていたので今は特に不具合もなく普通に使えています。

対象商品:
33389397
2022-11-19
用途:
折りたたみ自転車のシートポストに使用
その他業種

シートポストが地面に直接触れて傷つくことがなく購入して正解でした。

対象商品:
33389363
2022-03-16
用途:
工作
その他業種

農業パイプでいろいろなものを作ります。農業パイプは錆びずに安くて使い勝手がいいのですが、端部の仕舞がいまいちです。良いものがないか探していたところ、これを見つけました。見栄え良く、端部処理ができて、良い商品です。必要の都度買い足すつもりです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする