モノタロウの 標示スタンド・立札
モノタロウの メッセージスタンド
表示スタンド A4
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33389589
品番
-
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
高さ伸縮と角度調整が出来る表示スタンドです。オリジナル表示を差し込むことが出来ます。スマートでシンプルなデザインです。ベースに水を注入して重りとして使用可能です。
取付方式
スタンド式
質量(kg)
2.23(注水時の全体重量)
用途
イベント会場などの案内標識に
材質
(フレーム)アルミ、(伸縮棒・ベース)ステンレス、ABS樹脂
寸法(mm)
(フレーム)240×330
高さ(mm)
750〜1250
ベース寸法(mm)
250
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※ネジをしっかり締め付けてご利用下さい。
※投げたりしないで下さい。