ねじ口びん角型(透明) キャップ付き

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)100 材質(キャップ)PF(フェノール樹脂) 材質(パッキン)EPDM(エスプレン(R)) 材質(本体)DURAN(R)(硼珪酸ガラス) アズワン品番1-8870-25 注文コード33389774 品番017230-1002A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は容量・材質・アズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。

容量(mL)100 アズワン品番1-8870-25 口内径(Φmm)17 胴径×全高(Φmm×mm)50角×105 材質(キャップ)PF(フェノール樹脂) キャップ色 材質(パッキン)EPDM(エスプレン(R)) 材質(本体)DURAN(R)(硼珪酸ガラス) ねじ口規格(GL)GL32
注意
※オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、または一回転以上緩めてから行ってください。
※乾熱滅菌はガラス瓶のみ可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする