ディンプルストレッチブルゾン 163

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ブルー サイズ6L 注文コード33390054 品番163
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は色・サイズなど53種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチ+軽量ながら保温性も抜群。
機能性・収納性・着心地はそのままに、デザイン性がUPしたワークウェア。
ストレッチ性・防風性に優れた素材。反射熱により衣服内の温度を外に逃がしません。
背中には蓄熱保温剤使用で保温性抜群。裏地にはトリコット起毛で更に保温性アップ。
袖、脇にはラミネートストレッチ素材を使用し動きやすい設計。
右胸ファスナーポケット。左内ポケット。左袖ペン差。袖口バインダー仕様。

ブルー サイズ6L 種別長袖ブルゾン 混率(%)表:ポリエステル100(ディンプルタフタ/ラミネートニット)、裏:ポリエステル100(蓄熱メッシュ) 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)12.5×17(右胸)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33390316
2023-01-26
用途:
倉庫作業
その他業種

商品に不足はなさそうだった。ただ、サイトに記載してあるcmのサイズ表記と、実際に届いた商品のサイズ表記が異なっていたため着られなかった。不良品等ではないためこちら負担で返品した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする