1800 カラーストレッチブルゾン  1800 ジーベック 33391025 1800 カラーストレッチブルゾン  1800 ジーベック 33391025 1800 カラーストレッチブルゾン  1800 ジーベック 33391025 1800 カラーストレッチブルゾン  1800 ジーベック 33391025 1800 カラーストレッチブルゾン  1800 ジーベック 33391025 1800 カラーストレッチブルゾン  1800 ジーベック 33391025

カラーストレッチブルゾン 1800

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 33391025 品番 1800
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

軽量ストレッチ
新感覚カラーワークウェア
今までにはない新しいデザインで企業のイメージを一新
軽量ストレッチでストレスフリーな着心地
XEカットで腕の上げ下げがラクラク
両胸ファスナーポケット
袖口ジャガードゴム仕様で袖まくりもラクラク
肩反射プリント
左袖ペン差し

クロ サイズSS 種別長袖ブルゾン 混率(%)ストレッチツイル/ストレッチドビー ポリエステル100 胸囲(cm)100 着丈(cm)59 裄丈(cm)76 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×20(右胸)、13×25(右胸)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする