ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの オールシーズン ボトムス
ストレッチパンツ 1803
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33391129
品番
1803
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
左脇にファスナーポケット。ウエストヨコのストレッチ素材でらくらくフィット。
ベルト裏にはずり上がり帽子のシリコンすべり止め付。
前中央薄型ドット釦。前立ては丈夫な3YGファスナー。
色
コン
サイズ
73
種別
パンツ/スラックス
混率(%)
ストレッチツイル、ストレッチドビー(ポリエステル100)
股下(cm)
80