オートドライデシケーター(遮光タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33391836 品番 OL-SK
参考基準価格(税別)¥63,500 販売価格(税込) ¥69,740
販売価格(税別)
63,400

除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。
庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。
扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。

アズワン品番2-7938-02 材質遮光性PVC(塩化ビニル樹脂) 除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による) 電源AC100V 50/60 消費電力(W)3 棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30 質量(kg)5.4 電源コード(m)2 付属品棚板×2枚、デジタル温湿度モニター(THA-01M)・シリカゲル皿×1枚 セット内容低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚 タイプ遮光 電源(V)AC100(50/60Hz) 内寸法(mm)485×275×285 棚板数(枚)2 電源コード2Pプラグ付コード 外寸法(mm)530×345×335※除湿ユニット含む 除湿素子有効膜面積(mm)30×30

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:363

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33391827
2015-09-03
用途:
コンデンサマイクの保存
船津電化サービス 様

非常よく大切に使用しています製品を安心てし保管しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする