現場服 ストレッチブルゾン 2260

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビーブルー サイズ6L 注文コード33392023 品番2260
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は色・サイズ・胸囲など24種類から選べます 他の種類を見る

現場服
より動きやすく、よりカッコよく
驚異のストレッチ性能とスリムシルエット。現場でも、普段着としても着られるデザインと、シャツジャケットシルエットが新しいNew現場服です。
驚異の伸長率25%超のびのびストレッチ
ひじはりぶ仕様で曲げ伸ばしラクラク
左胸ダブルポケットで長物・スマホポケットにピッタリ
オリジナルドットボタン
ファスナー+ドット釦で着脱ラクラク
左袖ペン差し
袖アジャストボタン

ネイビーブルー サイズ6L 種別長袖ブルゾン 混率(%)ストレッチスラブツイル 綿98・ポリウレタン2 材質金属(ドットボタン) 材質(ファスナー)金属 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)11×16(左胸)、10×10.5(左右胸)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
作業時

色が画像と違くて残念。真っ黒がきたので残念。。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする