アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 保存/デシケーター
アズワンの デシケーター類
デシケーター(遮光タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33392073
品番
LH-SK
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,590
販売価格(税別)
¥
26,900
バスケットに入れる
扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、薬品類や光を嫌う試料の保管に適しています。
材質
本体/遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)、棚板/PS(ポリスチレン)
ゴム足/天然ゴム
付属品
シリカゲル皿×1枚
内寸法(mm)
285×275×485
取付ピッチ(mm)
底1段/50、他/30(最小棚板間隔20mm)
棚板寸法(mm)
250×270×4t
棚板数(枚)
3
アズワン品番
2-7937-01
質量(kg)
4.5(棚板含む)
棚板耐荷重(kg)
約2/枚
外寸法(mm)
300×345×525
総耐荷重(kg)
約10
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000