アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 保存/デシケーター
アズワンの デシケーター類
ユニットデシケーター(非帯電タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33392116
品番
UD-1ESD
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,740
販売価格(税別)
¥
13,400
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
上に積み重ねたり横にも連結する事が出来、しかも振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。
材質
本体・フタ・棚/非帯電ABS樹脂(表面固有抵抗値3×10
11
Ω(参考値))
トメ金/ステンレス(SUS303)
アズワン品番
2-7918-01
付属品
棚板×2枚(非帯電ABS樹脂)
質量(kg)
約1.8(棚板含む)
内寸法(mm)
215×220×200
棚間隔(mm)
43
棚板耐荷重(kg)
約2.5/段
外寸法(mm)
250×250×250
棚段数(段)
4