ユニットデシケーター(非帯電タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード33392125 品番UD-4ESD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

上に積み重ねたり横にも連結する事が出来、しかも振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。

材質
本体・フタ・棚/非帯電ABS樹脂(表面固有抵抗値3×1011Ω(参考値))
トメ金/ステンレス(SUS303)
アズワン品番2-7918-02 付属品棚板×8枚(非帯電ABS樹脂) 仕様UD-1ESD 4個セット 質量(kg)約7.2(棚板含む) 内寸法(mm)215×220×200(1個) 棚間隔(mm)43 棚板耐荷重(kg)約2.5/段 外寸法(mm)500×250×500 棚段数(段)4/個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする